※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード64298159品番SETA-M5-12
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。