※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETA-M6-10 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64298186 SETA-M6-10 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64298186 SETA-M6-10 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64298186

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64298186 品番 SETA-M6-10
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。

1袋入数(個)10 寸法D1(mm)12<tol>-0.6〜0</tol> 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)1.2 寸法M(mm)M6 寸法t(mm)1.2 ねじピッチ1 ヘクサロビュラ穴の番号(No)20 最大締付トルク(N・m)3.3 適合レンチSKX-20 ねじ規格並目 材質(本体)A5056 用途機器・装置の省スペース化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする