※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAF-100-B12-SG アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64298265 HAF-100-B12-SG アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64298265 HAF-100-B12-SG アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 64298265

アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)100 注文コード64298265 品番HAF-100-B12-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る

引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー

材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー) 寸法L(mm)24 寸法H(mm)30 寸法d(mm)26 寸法B(mm)12 寸法W(mm)34 寸法s(mm)9.5 寸法G(mm)57.5 寸法h(mm)25.5 寸法R(mm)100 寸法Dg(mm)18 寸法E min(mm)16.1
注意
※本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする