※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAC-20-120-SG アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298369 UAC-20-120-SG アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298369 UAC-20-120-SG アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298369

アルミキャビネット取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 寸法L1(mm)120 注文コード64298369 品番UAC-20-120-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法A・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る

前面から取りつける取っ手。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
[[UAC-20]]----ねじ径:M5
[[UAC-26]]----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。

寸法L(mm)132 寸法H(mm)49 色(本体)SG 適合ねじM5×20 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)20 寸法C(mm)9.5 寸法h(mm)36 寸法R(mm)5.4 寸法Lr(mm)19 許容荷重(N)1000 表面処理(本体)SG 寸法Lc(mm)5.5
注意
※ねじは付属しておりません。別途、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする