※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
KCL・KCLS用ボルトセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298719
品番
K6-SET
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
M24
寸法a(mm)
28
寸法B(mm)
32
寸法l(mm)
86
締付トルク(N・m)
330
呼びa×l
28×85