※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
KCL・KCLS用ボルトセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298728
品番
K7-SET
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
M30
寸法a(mm)
35.5
寸法B(mm)
41
寸法l(mm)
110
締付トルク(N・m)
650
呼びa×l
35.5×110