FCLS112-BT-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCLS112-BT-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299148
FCLS112-BT-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299148
FCLS112-BT-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299148
FCLS112-BT-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299148

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)30注文コード64299148品番FCLS112-BT-FL
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理寸法L(mm)40シリーズFCLS下穴径(Φmm)13寸法a(mm)10寸法A(mm)112寸法t(mm)3寸法B(mm)75最小軸穴径(mm)14ねじ寸法M23ボルト穴数4寸法C1(mm)50寸法C2(mm)-寸法F1(mm)16寸法F2(mm)-ボルト抜きしろ(mm)56軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)30継手ボルト品番F2最大軸穴径D(Φmm)30
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする