FCLS125-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCLS125-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299175
FCLS125-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299175
FCLS125-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299175
FCLS125-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299175

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)35注文コード64299175品番FCLS125-BU-FL
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理寸法L(mm)45シリーズFCLS下穴径(Φmm)13寸法a(mm)14寸法A(mm)125寸法t(mm)3寸法B(mm)85最小軸穴径(mm)15ねじ寸法M32ボルト穴数4寸法C1(mm)-寸法C2(mm)50寸法F1(mm)-寸法F2(mm)18ボルト抜きしろ(mm)64軸穴径D1(Φmm)35軸穴径D2(Φmm)30継手ボルト品番F3最大軸穴径D(Φmm)30
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする