FCLS450-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCLS450-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299394
FCLS450-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299394
FCLS450-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299394
FCLS450-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64299394

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)140注文コード64299394品番FCLS450-BU-FL
参考基準価格(税別)¥371,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理寸法L(mm)140シリーズFCLS下穴径(Φmm)60寸法a(mm)35.5寸法A(mm)450寸法t(mm)5寸法B(mm)355最小軸穴径(mm)61ねじ寸法M72ボルト穴数12寸法C1(mm)-寸法C2(mm)224寸法F1(mm)-寸法F2(mm)56ボルト抜きしろ(mm)150軸穴径D1(Φmm)140軸穴径D2(Φmm)140継手ボルト品番F7最大軸穴径D(Φmm)140
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする