※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64300209
品番
LNMX170808PNSR-R ACP100
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼の高速加工用。
高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
用途
高速・軽切削加工用。
精度
M
記号
切刃長:17,切込み角:P
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
ネガランド+丸ホーニング[S]
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーティング
(ACP100)
みぞ穴
X
切込み角度(°)
90
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
8.0
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。