※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AOET170516PEER-F ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64303009 AOET170516PEER-F ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64303009

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64303009 品番 AOET170516PEER-F ACS3000
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切れ味に特化した切れ刃
研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制
あらゆる刃径で良好な壁面精度
中仕上げ加工

用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 切刃長さ(mm)19.5 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACS3000) みぞ穴T 切込み角度(°)90 コーナー半径(mm)1.6 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 使用インサート平行四辺形[A] インサート厚さ(mm)5.5 頂角(°)85 逃げ角(°)特殊[O]・20[E](さらい刃)
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする