エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64303988
品番
EA982BW-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。
好きな長さにカットして使えます。
収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様
●ベルト長:6m●ベルト幅:40mm●厚み:3.0mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/124kg 3重/254kg 4重/328kg
アズワン品番
65-9334-90