※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGAL4350 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64304418 TGAL4350 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64304418

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手左[L] 注文コード64304418 品番TGAL4350 T2500Z
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は勝手など98種類から選べます 他の種類を見る
材質T2500Z 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)5.4 コーナー半径(mm)0.3 すくい角(°)10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用) 最大加工深さ(mm)外径5.0×内径2.5 インサート厚さ(mm)4.76 刃幅CW(mm)3.50 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする