※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGAR4145 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64304549 TGAR4145 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64304549

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手右[R] 注文コード64304549 品番TGAR4145 T2500Z
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は勝手など98種類から選べます 他の種類を見る
材質T2500Z 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)2.5 コーナー半径(mm)0.2 最大加工深さ(mm)外径2.0×内径1.7 インサート厚さ(mm)4.76 刃幅CW(mm)1.45 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする