※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNEX130608PNER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64305775 LNEX130608PNER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64305775

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティング(ACS2500) 注文コード64305775 品番LNEX130608PNER-G ACS2500
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーティング2種類から選べます 他の種類を見る

汎用型インサートです。

用途汎用〜断続加工 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACS2500) 切込み角度(°)90 使用インサート長方形[L] インサート厚さ(mm)6.4 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N]
注意
※2段目以降に装着する外周刃にはREが0.8mm以下のインサートをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする