※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
(ACS3000)
注文コード
64305791
品番
LNEX130608PNER-G ACS3000
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型インサートです。
用途
汎用〜断続加工
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACS3000)
切込み角度(°)
90
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
6.4
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
注意
※2段目以降に装着する外周刃にはREが0.8mm以下のインサートをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。