Cо2モニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64305808 品番EA733AJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,480
販売価格(税別)
66,800

LED設定:3LED(0〜599ppm)/安心です 6LED(600〜1199ppm)/要注意です 9LED(1200〜9999PPM)/換気しましょう
補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日〜7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日〜7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。
会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。
CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。
設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。

仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400〜5000ppm)、温度/±0.8℃(10〜50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30〜75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0〜9999ppm、温度/0〜50℃、湿度/0〜85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0〜50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0〜60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2〜2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-9276-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする