曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ERF8-030-01-L-D-RA-TR 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC 64306630

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64306630
品番
ERF8-030-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)値下げ
1,598
仕様
●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902
アズワン品番
65-7623-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする