キャンプキッチンクロス 60枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(60枚) 注文コード64309080 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

今までなかった!アウトドア専用キッチンペーパー。
いろいろなキャンプシーンで革命を起こします。
淀川のきれいな水を使って作った極厚クロス
野菜、肉の下準備、調理、片付けに
水も油もしっかり吸収。
天然由来素材100%
破れにくく、「安全性」「吸収性」もあり、キャンプシーンで万能に使えます。

仕様●シートサイズ:150×300mm●枚数:60枚カット●コード番号:219203 アズワン品番65-4330-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする