※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
11[P]
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64313211
品番
RDET1606M0EN-G ACS2500
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
逃げ角・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
切刃長さ(mm)
16.5
精度
G
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
チップ色
黒+金色
切刃(mm)
16
コーティング
AC4015K
高さ公差(mm)
0.025
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
内接円公差(mm)
0.025
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
チップ溝・穴記号
W
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。