※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64313229
品番
RDET1606M0EN-H ACP200
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・被削材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鋼用途の第一推奨材種。
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途
汎用・粗切削加工用。
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
3.5
コーティング
ACP100
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D〜5D用(WDX230D○S25〜WDX285D○S32)/PDL型2D・3D用(PDL250D○S25)/PCT型3D・5D用(PCT250D○S25)
コーナー半径(mm)
0.6
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。