※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材種
BN7125
注文コード
64313256
品番
SNET13T6ANER-G ACS2500
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準です。
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
高さH(mm)
5.2
最小加工径(Φmm)
6.0
コーナー半径(mm)
0.2
寸法LF(mm)
60
切刃形状
U
材種
BN7125
径(mm)
5.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。