※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材種
BN2000
注文コード
64313265
品番
SNET13T6ANER-G ACS3000
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準です。
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
最大溝深さ(mm)
10.3
材質(インサート)
CBN
適合スリーブ
HBSM6020/HBSM6020A
コーナー半径(mm)
0.2
材質(シャンク)
油穴付き超硬シャンク
寸法LF(mm)
35.8
材種
BN2000
寸法WF(mm)
2.45
首下径(Φmm)
4.5
商品タイプ
ろう付け
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。