※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGAR4100R T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64313536 TGAR4100R T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64313536

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手左[L] 注文コード64313536 品番TGAR4100R T2500Z
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は勝手など98種類から選べます 他の種類を見る
勝手左[L] 最大溝深さ(mm)4.0 コーティングAC1030U 適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14 コーナー半径(mm)0.2 刃先(mm)WF:9、WF3:5.3 FIG2 刃幅CW(mm)2.00
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする