※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
左[L]
注文コード
64313545
品番
TGAR4125R T2500Z
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
4.0
コーティング
AC1030U
刃先(mm)
WF:9.00、WF3:5.3
インサート厚さ(mm)
5.1
FIG
1
刃幅CW(mm)
2.50
注意
※画像は代表画像を使用しています。