曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61302221821 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK 64313980

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(140個)
注文コード
64313980
品番
61302221821
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9437
アズワン品番
65-7489-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする