日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用トラップ
中管(トラップ 695シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64314314
品番
695-1000A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●図:A●摘要 mL:1000mL用●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●コード番号:695-1000A
アズワン品番
65-8677-15