S2M Synchronous Timing Belt Pulley

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64316475 品番114990160
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

S2Mアルミニウム同期ベルトプーリーは、
モーターの動力を同期ベルトに伝達してメカニズムを駆動することができ、主に3Dプリンターのような小型の精密機械の伝達に使用されます。

仕様●モデル:S2M-20歯●ピッチ:2mm●ボア径:5mm、ボア外径:16mm●フィットベルト幅:6〜8mm●材質:アルミニウム合金●カラー:シルバートーン アズワン品番67-0451-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする