※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数10 注文コード64319136 品番HFFH12080R-BBT30
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は刃数・穴径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 仕様エクストラファインピッチ(3枚刃) 型式HF 刃数10 質量(kg)1.6 タイプインチ/油穴付 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 記号対応アーバ:BBT30 勝手右[R] 切込み角度(°)90 すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向) 刃径(mm)80・82(最大) 最大切込み(mm)3 FIG1 ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする