8/23より値下げ!現場を応援
19430060340 ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング 64319345

ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64319345
品番
19430060340
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)値下げ
4,898

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-6999
アズワン品番
65-7483-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする