8/23より値下げ!現場を応援
TLW-105-05-T-S ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC 64322398

ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64322398
品番
TLW-105-05-T-S
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)値下げ
159

Samtec TLW シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2816
アズワン品番
65-7681-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする