※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
15
穴径(mm)
25.4
注文コード
64322837
品番
HFFH12125R-25.4
参考基準価格(税別)
¥394,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
エクストラファインピッチ(3枚刃)
適合
オイルホール付
型式
HF
刃数
15
全長(mm)
50
質量(kg)
2.0
タイプ
インチ
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
溝幅(mm)
9.5
勝手
右[R]
溝深さ(mm)
6
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
4(半径方向)・10(軸方向)
穴径(mm)
25.4
刃径(mm)
125・127(最大)
最大切込み(mm)
3
寸法DCSFMS(mm)
50
寸法CBDP(mm)
30
FIG
3
ボルト径D1(mm)
84
ブレードサイズ
12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。