※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06042RS06 SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル 64323151 DMSL06042RS06 SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル 64323151

SEC-スミデュアルミル カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 注文コード64323151 品番DMSL06042RS06
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数など8種類から選べます 他の種類を見る

シェルタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数6 質量(kg)0.21 高さ(mm)40 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45〜55HRC○) 溝幅(mm)8.4 切込み角度(°)17 すくい角(°)-8〜-12.5(半径方向)・-8(軸方向) 穴径(mm)16 刃径(mm)34.3 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)1.5 フランジ径(Φmm)33 寸法DCX(mm)42 ボルト径D1(mm)14 ボルト径D2(mm)9
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする