※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06040M16Z6 SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル 64323476 DMSL06040M16Z6 SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル 64323476

SEC-スミデュアルミル ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64323476 品番 DMSL06040M16Z6
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

モジュラータイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

長さ(mm)5 刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.25 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45〜55HRC○) 刃径(Φmm)最大40 有効長(mm)40 切込み角度(°)17 すくい角(°)-12.5〜-16.5(半径方向)・-8(軸方向) 取付ねじサイズM16 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 寸法L11(mm)12 最大切込み(mm)1.5 フランジ径(Φmm)28.5 寸法DCON(mm)17
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする