※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 注文コード64323510 品番SRF40R
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は刃数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 刃数4 質量(kg)0.35 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 切込み角度(°)90 すくい角(°)-2〜4(半径方向)・6(軸方向) 刃径(mm)40 最大切込み(mm)5 適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□ 寸法DCSFMS(mm)50.0
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする