※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
64323555
品番
SRF30R
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
刃数
3
質量(kg)
0.27
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
-2〜4(半径方向)・6(軸方向)
刃径(mm)
30
最大切込み(mm)
5
適合インサート
NF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
寸法DCSFMS(mm)
50.0
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。