※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06035M16Z6 SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル 64323975 DMSL06035M16Z6 SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル 64323975

SEC-スミデュアルミル ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64323975 品番 DMSL06035M16Z6
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。
工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm〜をラインアップ。

用途
平面削り
隅削り
溝加工
倣い加工
傾斜加工
プランジ加工
ヘリカル加工の高能率粗加工
刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.21 ねじM16 すくい角(°)-12.5〜-16.5(半径方向)・-8(軸方向) 刃径(mm)27.3 寸法L11(mm)12 幅H(mm)24 寸法DCON(mm)17 寸法DCX(mm)最大刃径:35 寸法DCSFMS(mm)28.5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする