※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64324919
品番
WNMU0807ZNER-L ACS1000
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
低剛性加工インサートです。
用途
低剛性加工
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45〜55HRC○)
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
U
コーナー半径Re(mm)
1.6
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
インサート厚さ(mm)
7.0
逃げ角(°)
0[N]
内接円IC(mm)
13
注意
※画像は代表画像を使用しています。