4/8より値下げ!現場を応援

USB3.0対応 USBメモリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量512GB 注文コード64326247 品番TS512GJF920
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980
この商品はメモリー容量3種類から選べます 他の種類を見る

最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。
一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。
サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。

インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 キャップタイプキャップ式 スペースグレー 寸法(mm)62×20×7.8 質量(g)10 読取速度(MB/s)最大420 書込速度(MB/s)最大400 保証期間5年 対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量512GB コネクタUSB Type-A
注意
※ストラップは付属していません。
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64326238
2021-09-23
用途:
データの保管
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

他のUSBメモリを試したが,これがいちばん読み書き共に早い。少し高額だが,容量もスピードも価格に見合った価値があった。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする