※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)2.7
2.7
2.6
2.8
2.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
全長(mm)93.5
93.5
88.4
88.5
98.4
103.6
108.7
111.4
120.7
120.8
123.4
125.8
125.9
136.4
137.9
138
138.5
143
143.1
153.5
153.6
154.1
154.2
159.2
159.3
168.7
170.3
170.4
171.6
175.4
175.5
185.7
185.8
186.5
188.7
191.6
200.8
200.9
202.7
207.8
208.7
208.8
217.9
218
222.9
225.8
225.9
228
233
233.1
239.1
244.2
245.9
246
249.1
249.2
263
263.1
264.2
264.3
280.3
282.1
282.2
295.4
299.2
299.3
318.3
335.4
377.9
390.7
393
407.8
409.1
424.2
溝長(mm)45.5
45.5
38.4
38.5
48.4
53.6
60.7
61.4
68.7
68.8
73.4
75.8
75.9
83.9
84
86.4
90.5
91
91.1
99.1
99.2
103.6
105.5
106.2
106.3
114.3
114.4
120.7
121.4
121.5
121.6
129.5
133.7
133.8
136.6
140.7
144.7
150.8
150.9
151.8
156.7
156.8
159.9
163.9
164
167
175.1
175.8
175.9
181
181.1
182.2
191.9
192
194.1
194.2
211
211.1
211.2
211.3
224.3
227.1
227.2
241.4
246.2
246.3
262.3
281.4
314.9
332
332.7
345.1
351.8
362.2
内容量1個注文コード64326538品番MDW0270XHGS10 ACX70
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。