MDW0280XHGS10 ACX70 スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル 64326547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル XHGS型MDW0280XHGS10 ACX70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)2.8
2.8
2.6
2.7
2.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
全長(mm)93.5
93.5
88.4
88.5
98.4
103.6
108.7
111.4
120.7
120.8
123.4
125.8
125.9
136.4
137.9
138
138.5
143
143.1
153.5
153.6
154.1
154.2
159.2
159.3
168.7
170.3
170.4
171.6
175.4
175.5
185.7
185.8
186.5
188.7
191.6
200.8
200.9
202.7
207.8
208.7
208.8
217.9
218
222.9
225.8
225.9
228
233
233.1
239.1
244.2
245.9
246
249.1
249.2
263
263.1
264.2
264.3
280.3
282.1
282.2
295.4
299.2
299.3
318.3
335.4
377.9
390.7
393
407.8
409.1
424.2
溝長(mm)45.5
45.5
38.4
38.5
48.4
53.6
60.7
61.4
68.7
68.8
73.4
75.8
75.9
83.9
84
86.4
90.5
91
91.1
99.1
99.2
103.6
105.5
106.2
106.3
114.3
114.4
120.7
121.4
121.5
121.6
129.5
133.7
133.8
136.6
140.7
144.7
150.8
150.9
151.8
156.7
156.8
159.9
163.9
164
167
175.1
175.8
175.9
181
181.1
182.2
191.9
192
194.1
194.2
211
211.1
211.2
211.3
224.3
227.1
227.2
241.4
246.2
246.3
262.3
281.4
314.9
332
332.7
345.1
351.8
362.2
内容量1個注文コード64326547品番MDW0280XHGS10 ACX70
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途
深穴用。
全長(mm)
93.5
溝長(mm)
45.5
先端寸法(mm)
0.5
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.8
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
先端角(°)
140
有効長(mm)
41.3
表面処理
DEXコート
給油方式
内部給油式
油穴
あり
加工穴深さ(L/D)
10D
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする