※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64327509
品番
ANB1600R-GB DA1090
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルネックスANX型ブレードです。
用途
共削り加工
形状
さらい刃:円弧
被削材
銅合金◎
切刃長さ(mm)
6.0
コーナー半径(mm)
-
材種
DA1090
内接円IC(mm)
-
注意
※共削り加工:アルミニウム合金と鋳鉄が組み合わさった部品の加工です。
※画像は代表画像を使用しています。