曜日別特売
ESQ-108-33-T-D 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC 64343800

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(27個)
注文コード
64343800
品番
ESQ-108-33-T-D
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Samtec ESQ-108-33-T-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au

仕様
●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9818
アズワン品番
65-7692-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする