KAZEfit ファン付きウェア 長袖ブルゾン (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64344903 品番KF1SJ-M NV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

買ってすぐに使えるファン付き長袖ウェアのフルセット。(ウェア、ファン、バッテリー、ケーブル付き)
UVカット90%以上。裏地に紫外線防止加工あり。
保冷剤をウェアに装着可能。保冷剤用メッシュポケット3か所付き。取り込んだ空気を冷やすことでより快適に。
大容量5200mAhリチウムイオンバッテリー搭載。電池使用可能時間目安:強/約3時間30分、中/約4時間20分、弱/約8時間30分。
バッテリー残量確認も可能。スイッチボタンを1回押すごとにEDランプの点灯数が変わり、残量をチェックすることができます。
風量3段階調整可能。ファンは分解して掃除OK・清潔を保持。ファンのカラーはファン部が目立ちにくいクリアタイプを採用。
ツッパリ感がない特殊な裁断。腕の上げ下げがスムーズなアクションカットを採用。

ネイビー サイズM セット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン(クリア)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個 胸囲(cm)114 着丈(cm)67 肩幅(cm)42 適応身長(cm)160〜170 ファン外径(Φmm)コンパクト:82 厚さ(mm)コンパクトファン:42 穴径(mm)ジャンパーの服:72 タイプ長袖タイプ バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)5200 充電時間(時間)約3.5 充電電圧(V)8.4 定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2 裾廻り(cm)(引っ張り)112、(縮み)80 アームホール(cm)62 袖口(cm)13.5 用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。
※使用した直後の蓄電池は熱くなっておりますので、蓄電池を冷ましてから充電してください。使用後すぐに充電をすると蓄電池の寿命が短くなります。
※車載していた状態や高温の場所で長時間放置した状態でも同様に蓄電池を冷ましてから充電してください。
※充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。
※寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。
※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64344928
2021-07-20
用途:
草刈り時に使用予定。
mama福 様 (飲食業)

まだ本番では使って居ませんが、試しに装着した感想は良いと思います。蚊に刺されるのが嫌なので長袖にしましたが袖が邪魔になるような予感がします。

対象商品:
64344928
2021-07-26
用途:
石碑の施工工事に使用
有限会社 石菱 様 (建設業・工事業)

風力が弱く全然冷えなくてだめでした。返品したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする