差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 トラスコ品番239-6291 注文コード64345594 品番10DRH3FH
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は差込角・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。

用途差替式トルクレンチ用。 トラスコ品番239-6291 全長(mm)81 質量(g)142.0 差込角(mm)9.5 適合レンチT10D20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64345619
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

ヘッドの角度が変えれるので凄く助かってます。需要が少ないので高いですが仕方ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする