TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
17
17
19
22
24
トラスコ品番
239-6302
239-6302
239-6350
239-6327
239-6294
239-6289
239-6301
239-6283
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64345637
品番
19DRSQ-17
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
用途
差替式トルクレンチ用。
質量(g)
160.0
全長(mm)
160
適合レンチ
T19Dシリーズ
二面幅(mm)
17
頭部寸法(mm)
34.5
厚さ(mm)
7.3
トラスコ品番
239-6302
アズワン品番
65-1942-48