TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 交換ヘッド類
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナヘッド
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64345655
品番
19DRSQ-22
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
質量(g)
182.0
全長(mm)
182
適合レンチ
T19Dシリーズ
二面幅(mm)
22
頭部寸法(mm)
46.0
厚さ(mm)
8.8
用途
差替式トルクレンチ用。
トラスコ品番
239-6327
アズワン品番
65-1942-50