三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346924
品番
EX-20SC4-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×320×154
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
15.50/18
質量(kg)
3.4
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.50/41
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
540/606