三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346933
品番
EX-25SC4-S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×370×150
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
31.50/38
質量(kg)
3.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
40.50/43
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
900/996