フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64347607
品番
1627291
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .
0.56 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828
アズワン品番
65-7568-06